WEIDMÜLLER - Csavarhúzó kereszt pozidrive 1 80mm hosszú G40271 - 9008530000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 191 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248056521
Sonepar cikkszám
G40271
Gyártói cikkszám
9008530000
Gyártói típuskód
SDP
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
191 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó kereszt pozidrive 1 80mm hosszú