WEIDMÜLLER - Csavarhúzó kereszthornyos pozidrive 100mm hossz 1000V GT74644 - 9008890000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 2
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 218 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248266661
Sonepar cikkszám
GT74644
Gyártói cikkszám
9008890000
Gyártói típuskód
SDIK PZ2
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
2
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
218 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó kereszthornyos pozidrive 100mm hossz 1000V