WEIDMÜLLER - Csavarhúzó kereszthornyos pozidrive 80mm hossz 1000V GT74643 - 9008900000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 191 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248266685
Sonepar cikkszám
GT74643
Gyártói cikkszám
9008900000
Gyártói típuskód
SDIK PZ1
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
191 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó kereszthornyos pozidrive 80mm hossz 1000V