Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó készlet 1000V-os 2,5-5,5/PZ1,PZ2 GT82752 - 1128540000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó készlet 1000V-os 2,5-5,5/PZ1,PZ2 GT82752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 2

  • Csomagolás - karton

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 2

  • Csavarhúzók száma - 4

  • Szerszámok száma összesen - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248909773

Sonepar cikkszám

GT82752

Gyártói cikkszám

1128540000

Gyártói típuskód

SDIS2,5-5,5/PZ1,PZ2

PZ csillagcsavarhúzók száma:

2

Csomagolás:

karton

PH csillagcsavarhúzók száma:

2

Csavarhúzók száma:

4

Szerszámok száma összesen:

6

Villanyszerelő készlet:

Igen

Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Csavarhúzó készlet 1000V-os 2,5-5,5/PZ1,PZ2