WEIDMÜLLER - Csavarhúzó készlet 1000V-os S3.5-6.5/PH1/2 SlimLine GT85228 - 1274750000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csomagolás - nincs
Vezetőfúrók száma - 0
PH csillagcsavarhúzók száma - 2
Csavarhúzók száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118073201
Sonepar cikkszám
GT85228
Gyártói cikkszám
1274750000
Gyártói típuskód
SDI SL S3.5-6.5/PH1/2
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csomagolás:
nincs
Vezetőfúrók száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
Csavarhúzók száma:
4
Szerszámok száma összesen:
6
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Csavarhúzó készlet 1000V-os S3.5-6.5/PH1/2 SlimLine