WEIDMÜLLER - Csavarhúzó klt 4db lapos 2db Philips típ. GT03366 - 9042260000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csomagolás - karton
PH csillagcsavarhúzók száma - 2
Csavarhúzók száma - 4
Szerszámok száma összesen - 6
Villanyszerelő készlet - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248268436
Sonepar cikkszám
GT03366
Gyártói cikkszám
9042260000
Gyártói típuskód
SDIL S 3-6,5/PH1/2
Csomagolás:
karton
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
Csavarhúzók száma:
4
Szerszámok száma összesen:
6
Villanyszerelő készlet:
Igen
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó klt 4db lapos 2db Philips típ.