WEIDMÜLLER - Csavarhúzó lapos SDS 0.4X2.5X75 SN140977 - 2749320000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.4 mm
Teljes hossz - 180 mm
Pengehossz - 75 mm
Pengeszélesség - 2.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118895544
Sonepar cikkszám
SN140977
Gyártói cikkszám
2749320000
Gyártói típuskód
SDS 0.4X2.5X75
Penge élvastagság:
0.4 mm
Teljes hossz:
180 mm
Pengehossz:
75 mm
Pengeszélesség:
2.5 mm
Csavarhúzó lapos SDS 0.4X2.5X75