WEIDMÜLLER - Csavarhúzó laposfejű SN137462 - 2749340000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.6 mm
Teljes hossz - 208 mm
Pengehossz - 100 mm
Pengeszélesség - 3.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137462
Gyártói cikkszám
2749340000
Gyártói típuskód
SDS 0.6X3.5X100
Penge élvastagság:
0.6 mm
Teljes hossz:
208 mm
Pengehossz:
100 mm
Pengeszélesség:
3.5 mm
Csavarhúzó laposfejű