WEIDMÜLLER - Csavarhúzó nyél állítható nyomatékkal 0,5-1,7Nm GT01915 - 9918370000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csomagolás - karton
Vezetőfúrók száma - 0
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248388332
Sonepar cikkszám
GT01915
Gyártói cikkszám
9918370000
Gyártói típuskód
DMS MANUELL 0,5-1,7
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csomagolás:
karton
Vezetőfúrók száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Szerszámok száma összesen:
2
Villáskulcsok száma:
0
Állítható villáskulcsok száma:
1
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Nem
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0