WEIDMÜLLER - Csavarhúzó SD TH20 GT51268 - 9009160000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méret (TX) - 20
Pengehossz - 100 mm
Furattal - Igen
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248267125
Sonepar cikkszám
GT51268
Gyártói cikkszám
9009160000
Gyártói típuskód
SD TH20
Méret (TX):
20
Pengehossz:
100 mm
Furattal:
Igen
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Sokpólusú csatlakozó HDC 64D SBU 2M32G