WEIDMÜLLER - Csavarhúzó SDK PH1 GT46918 - 9008480000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 190 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248056477
Sonepar cikkszám
GT46918
Gyártói cikkszám
9008480000
Gyártói típuskód
SDK PH1
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
190 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Kéziszerszámok ; Feliratozó készülék ; Jelölő nyomtató THM MT30x17/8 GE