WEIDMÜLLER - Csavarhúzó SDK PH2 GT51269 - 9008490000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 2
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 220 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248056484
Sonepar cikkszám
GT51269
Gyártói cikkszám
9008490000
Gyártói típuskód
SDK PH2
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
2
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
220 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs ; Imbuszkulcs 3mm