WEIDMÜLLER - Csavarhúzó SDK PZ2 GT51264 - 9008540000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 2
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 220 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248056538
Sonepar cikkszám
GT51264
Gyártói cikkszám
9008540000
Gyártói típuskód
SDK PZ2
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
2
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
220 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Precíziós kivitelezés:
Nem
Antimágneses:
Igen
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Szikramentes kivitel:
Igen
Speciális csatlakozók ; Nyák csatlakozó ; Elektronikai csatl 6p NYÁKhoz dugaszoló csat.