Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó SDS 0.8X4.0X100 SN140978 - 2749360000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó SDS 0.8X4.0X100 SN140978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 0.8 mm

  • Teljes hossz - 210 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Pengeszélesség - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN140978

Gyártói cikkszám

2749360000

Gyártói típuskód

SDS 0.8X4.0X100

Penge élvastagság:

0.8 mm

Teljes hossz:

210 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Pengeszélesség:

4 mm

Szigetelt:

Igen

Csavarhúzó SDS 0.8X4.0X100