WEIDMÜLLER - Csavarhúzó SN129499 - 2749880000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 0
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 60 mm
Teljes hossz - 165 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118897081
Sonepar cikkszám
SN129499
Gyártói cikkszám
2749880000
Gyártói típuskód
SDIK PH0 X 60
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
0
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
60 mm
Teljes hossz:
165 mm
Csavarhúzó