WEIDMÜLLER - Csavarhuzó SN133175 - 2749890000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 191 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118897098
Sonepar cikkszám
SN133175
Gyártói cikkszám
2749890000
Gyártói típuskód
SDIK PH1 X 80
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
191 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Penge anyaga:
króm molibdén vanádium ötvözet (CVM)
Fogantyú anyaga:
műanyag
Szár típusa:
kerek
Penge felületvédelme:
egyéb
Tömeg:
50 g
Csavarhuzó