WEIDMÜLLER - Csavarhúzó SN134630 - 2749920000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 191 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118897227
Sonepar cikkszám
SN134630
Gyártói cikkszám
2749920000
Gyártói típuskód
SDIK PZ1 X 80
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
191 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Szár típusa:
kerek
Tömeg:
50 g
Csavarhúzó