WEIDMÜLLER - Csavarhúzó SN134800 - 2749660000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méret - 2
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 218 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118896404
Sonepar cikkszám
SN134800
Gyártói cikkszám
2749660000
Gyártói típuskód
SDIK SLIM PH2 X 100
Méret:
2
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
218 mm
Csavarhúzó