WEIDMÜLLER - Csavarhúzóbetét WB IK SL PZ2 SN108417 - 2433240000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 75 mm
Bit méret - 2 mm
Kétoldalas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108417
Gyártói cikkszám
2433240000
Gyártói típuskód
WB IK SL PZ2
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
75 mm
Bit méret:
2 mm
Kétoldalas:
Nem
Csavarhúzóbetét WB IK SL PZ2