WEIDMÜLLER - Csavarhúzóbetét WB SI SL 0.4X2.5 SN108406 - 2433160000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 75 mm
Pengeszélesség - 2.5 mm
Penge élvastagság - 0.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108406
Gyártói cikkszám
2433160000
Gyártói típuskód
WB SI SL 0.4X2.5
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
75 mm
Pengeszélesség:
2.5 mm
Penge élvastagság:
0.4 mm
Csavarhúzóbetét WB SI SL 0.4X2.5