WEIDMÜLLER - Csavarhúzóbetét WB SI SL 0.5X3.0 SN108407 - 2433170000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 75 mm
Pengeszélesség - 3 mm
Penge élvastagság - 0.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108407
Gyártói cikkszám
2433170000
Gyártói típuskód
WB SI SL 0.5X3.0
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
75 mm
Pengeszélesség:
3 mm
Penge élvastagság:
0.5 mm
Csavarhúzóbetét WB SI SL 0.5X3.0