WEIDMÜLLER - Csavarhúzóbit WB IK SL PH1 SN108414 - 2433210000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 75 mm
Bit méret - 1 mm
Kétoldalas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108414
Gyártói cikkszám
2433210000
Gyártói típuskód
WB IK SL PH1
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
75 mm
Bit méret:
1 mm
Kétoldalas:
Nem
Csavarhúzóbit WB IK SL PH1