Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavaros bekötőkapocs készlet sinekhez DPX3 250 3P G60346 - 9009730000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavaros bekötőkapocs készlet sinekhez DPX3 250 3P G60346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 0

  • Csomagolás - karton

  • Vezetőfúrók száma - 0

  • Mérőkészülékek száma - 0

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248267972

Sonepar cikkszám

G60346

Gyártói cikkszám

9009730000

Gyártói típuskód

SDIS2,5-5,5/PH1,PH2

PZ csillagcsavarhúzók száma:

0

Csomagolás:

karton

Vezetőfúrók száma:

0

Mérőkészülékek száma:

0

PH csillagcsavarhúzók száma:

2

Csavarhúzók száma:

4

Fogók száma:

0

Csillagkulcsok száma:

0

Nyitott végű csavarkulcsok száma:

0

Dugókulcsok száma:

0

Szerszámok száma összesen:

6

Villáskulcsok száma:

0

Dugókulcs betétek száma:

0

Villanyszerelő készlet:

Igen

Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:

Nem

Torx-csavarhúzók száma:

0

Reszelők száma:

0

Fafúrók száma:

0

Kőfúrók száma:

0

Spirálfúrók száma (HSS):

0

Fokozatfúrók száma:

0

Szegélysüllyesztők száma:

0

Lyukfűrészek száma:

0

Kábelvágók száma:

0

Koaxiális szerszámok száma:

0

LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:

0

Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Csavarhúzó készlet 1000V-os 2,5-5,5/PH1,PH2