Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csavarozó gép akkus nyomaték max 3Nm GT18125 - 9007440000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarozó gép akkus nyomaték max 3Nm GT18125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Forgatónyomaték beállítás - 0.4-3 Nm

  • Névleges feszültség - 2.4 V

  • Súly akkumulátorcsomaggal - 400 kg

  • Max. forgatónyomaték - 3 Nm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190404987

Sonepar cikkszám

GT18125

Gyártói cikkszám

9007440000

Gyártói típuskód

DMS 3

Forgatónyomaték beállítás:

0.4-3 Nm

Névleges feszültség:

2.4 V

Súly akkumulátorcsomaggal:

400 kg

Max. forgatónyomaték:

3 Nm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Csavarbehajtó (akkus) ; Csavarozó gép akkus nyomaték max 3Nm