WEIDMÜLLER - Csavarozó gép akkus nyomaték max. 3Nm SN020861 - 1479120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Forgatónyomaték beállítás - 0.36-3 Nm
Névleges feszültség - 3.6 V
Súly akkumulátorcsomaggal - 500 kg
Max. forgatónyomaték - 3 Nm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118287011
Sonepar cikkszám
SN020861
Gyártói cikkszám
1479120000
Gyártói típuskód
DMS PRO
Forgatónyomaték beállítás:
0.36-3 Nm
Névleges feszültség:
3.6 V
Súly akkumulátorcsomaggal:
500 kg
Max. forgatónyomaték:
3 Nm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Csavarbehajtó (akkus) ; Csavarozó gép akkus nyomaték max. 3Nm