WEIDMÜLLER - Csavarozó gép készlet akkus nyomaték max. 3Nm GT45533 - 9007480000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Forgatónyomaték beállítás - 0.4-3 Nm
Névleges feszültség - 2.4 V
Súly akkumulátorcsomaggal - 2 kg
Max. forgatónyomaték - 3 Nm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190405298
Sonepar cikkszám
GT45533
Gyártói cikkszám
9007480000
Gyártói típuskód
DMS 3 SET 2
Forgatónyomaték beállítás:
0.4-3 Nm
Névleges feszültség:
2.4 V
Súly akkumulátorcsomaggal:
2 kg
Max. forgatónyomaték:
3 Nm
Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Sorkapocs takaró