WEIDMÜLLER - Csavarozó gép M2,5-4 GT31945 - 0664600000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 45 W
Szerszámbefogás - egyéb
Gép tömege - 0.99 kg
Max. forgatónyomaték - 1.7 Nm
Forgatónyomaték beállítás - 0.1-1.7 Nm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190009083
Sonepar cikkszám
GT31945
Gyártói cikkszám
0664600000
Gyártói típuskód
DMS 2-230V 1/4' C6,3 E6,3
Névleges teljesítményfelvétel:
45 W
Szerszámbefogás:
egyéb
Gép tömege:
0.99 kg
Max. forgatónyomaték:
1.7 Nm
Forgatónyomaték beállítás:
0.1-1.7 Nm
Tokmány típusa:
egyéb
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró/csavarozó (elektromos) ; %Csavarozó gép M2,5-4