WEIDMÜLLER - Csoportjelölők, Fedél, 36.2 x 11.9 mm, fehér SN151751 - 2445070000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 11.9 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118458220
Sonepar cikkszám
SN151751
Gyártói cikkszám
2445070000
Gyártói típuskód
WAD 12 MC NE WS
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
11.9 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Csoportjelölők, Fedél, 36.2 x 11.9 mm, fehér