Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 1,5mm2 D=3,2mm réz ónozott SN012404 - 1495040000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 1,5mm2 D=3,2mm réz ónozott SN012404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 3

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Anyag - réz

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118304916

Sonepar cikkszám

SN012404

Gyártói cikkszám

1495040000

Gyártói típuskód

KRN-M3/-1,5

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

3

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Felület:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru 1,5mm2 D=3,2mm réz ónozott