WEIDMÜLLER - Csősaru 10mm2 D=10mm réz ónozott G41680 - 7700000193
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Anyag - réz
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248804153
Sonepar cikkszám
G41680
Gyártói cikkszám
7700000193
Gyártói típuskód
13208
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 10mm2 D=10mm réz ónozott