Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Csősaru 120mm2 D=16mm hajlított 90° SN134057 - 1497770000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 120mm2 D=16mm hajlított 90° SN134057

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134057

Gyártói cikkszám

1497770000

Gyártói típuskód

KWPN-M16/120 90

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Csősaru 120mm2 D=16mm hajlított 90°