Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 120mm2 D=8,4mm réz ónozott SN012464 - 1495790000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 120mm2 D=8,4mm réz ónozott SN012464

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118305401

Sonepar cikkszám

SN012464

Gyártói cikkszám

1495790000

Gyártói típuskód

KRN-M8/-120

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 120mm2 D=8,4mm réz ónozott