Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 120mm2 D=10mm hajlított 90fok GT56084 - 7700000295

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 120mm2 D=10mm hajlított 90fok GT56084

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Anyag - réz

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248802333

Sonepar cikkszám

GT56084

Gyártói cikkszám

7700000295

Gyártói típuskód

13340

Csatlakozási szög:

90°

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Adat- és telekommunikáció ; Hálózati kapcsoló / Switch ; Network-switch