Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csősaru 120mm2 D=10mm hajlított 45fok GT56080 - 7700000175

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 120mm2 D=10mm hajlított 45fok GT56080

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozási szög - 45°

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Anyag - réz

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248801855

Sonepar cikkszám

GT56080

Gyártói cikkszám

7700000175

Gyártói típuskód

13170

Csatlakozási szög:

45°

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 Érzékelő-, beavatkozó sorkapocs