Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 120mm2 D=12mm hajlított 90fok GT78260 - 7720000208

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 120mm2 D=12mm hajlított 90fok GT78260

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Anyag - réz

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248806928

Sonepar cikkszám

GT78260

Gyártói cikkszám

7720000208

Gyártói típuskód

13341

Csatlakozási szög:

90°

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 120mm2 D=12mm hajlított 90fok