WEIDMÜLLER - Csősaru 150mm2 D=10mm réz ónozott GT55824 - 1495710000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118305159
Sonepar cikkszám
GT55824
Gyártói cikkszám
1495710000
Gyártói típuskód
KRN-M10/-150
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Villanyszerelői szerszámcsomag táskával