WEIDMÜLLER - Csősaru 150mm2 D=16mm hajlított 90fok SN018507 - 1494520000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118303995
Sonepar cikkszám
SN018507
Gyártói cikkszám
1494520000
Gyártói típuskód
KWN-M16/-150 90
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
16
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru 150mm2 D=16mm hajlított 90fok