Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 150mm2 D=12mm réz/ónozott SN009287 - 1498320000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru  150mm2 D=12mm réz/ónozott SN009287

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Karakterisztika - 22

  • Felület - bevonat nélküli

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118307658

Sonepar cikkszám

SN009287

Gyártói cikkszám

1498320000

Gyártói típuskód

KP-M12/-150

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

150 mm2

Karakterisztika:

22

Felület:

bevonat nélküli

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru 150mm2 D=12mm réz/ónozott