Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 16mm2 D=10mm réz ónozott G41682 - 7700000198

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru  16mm2 D=10mm réz ónozott G41682

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Anyag - réz

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248801978

Sonepar cikkszám

G41682

Gyártói cikkszám

7700000198

Gyártói típuskód

13213

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 16mm2 D=10mm réz ónozott