WEIDMÜLLER - Csősaru 185mm2 D=13mm réz ónozott SN012478 - 1495440000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Névleges keresztmetszet - 185 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118304947
Sonepar cikkszám
SN012478
Gyártói cikkszám
1495440000
Gyártói típuskód
KRN-M12/-185
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 185mm2 D=13mm réz ónozott