Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 185mm2 D=16mm hajlított 90fok SN018530 - 1494570000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 185mm2 D=16mm hajlított 90fok SN018530

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118304329

Sonepar cikkszám

SN018530

Gyártói cikkszám

1494570000

Gyártói típuskód

KWN-M16/-185 90

Csatlakozási szög:

90°

Névleges keresztmetszet:

185 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru 185mm2 D=16mm hajlított 90fok