MegszűntNem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Csősaru 2,5mm2 D=4mm réz ónozott SN001392 - 1493630000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 2,5mm2 D=4mm réz ónozott SN001392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Hüvelyforma - rövid

  • Kivitel - normál kivitel

  • Szigetelés - nincs

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118303292

Sonepar cikkszám

SN001392

Gyártói cikkszám

1493630000

Gyártói típuskód

KQNG-M4/-2,5

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Hüvelyforma:

rövid

Kivitel:

normál kivitel

Szigetelés:

nincs

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 2,5mm2 D=4mm réz ónozott