Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 2,5mm2 D=5,3mm réz ónozott SN012409 - 1495100000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 2,5mm2 D=5,3mm réz ónozott SN012409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118304879

Sonepar cikkszám

SN012409

Gyártói cikkszám

1495100000

Gyártói típuskód

KRN-M5/-2,5

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Felület:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 2,5mm2 D=5,3mm réz ónozott