Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Csősaru 2,5mm2 D=5mm réz ónozott SN001393 - 1493640000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 2,5mm2 D=5mm réz ónozott SN001393

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Hüvelyforma - rövid

  • Kivitel - normál kivitel

  • Szigetelés - nincs

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118303193

Sonepar cikkszám

SN001393

Gyártói cikkszám

1493640000

Gyártói típuskód

KQNG-M5/-2,5

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Hüvelyforma:

rövid

Kivitel:

normál kivitel

Szigetelés:

nincs

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 2,5mm2 D=5mm réz ónozott