Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 240mm2 D=16mm réz ónozott SN008281 - 1495510000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 240mm2 D=16mm réz ónozott SN008281

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118304770

Sonepar cikkszám

SN008281

Gyártói cikkszám

1495510000

Gyártói típuskód

KRN-M16/-240

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Felület:

egyéb

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 10mm2 D=4,3mm réz ónozott