WEIDMÜLLER - Csősaru 25mm2 D=10mm hajlított 90fok GT58435 - 7700000278
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozási szög - 90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Anyag - réz
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248802258
Sonepar cikkszám
GT58435
Gyártói cikkszám
7700000278
Gyártói típuskód
13317
Csatlakozási szög:
90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl ház