Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 300mm2 D=13mm réz ónozott SN012489 - 1495540000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 300mm2 D=13mm réz ónozott SN012489

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Névleges keresztmetszet - 300 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118305098

Sonepar cikkszám

SN012489

Gyártói cikkszám

1495540000

Gyártói típuskód

KRN-M12/-300

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Névleges keresztmetszet:

300 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 300mm2 D=13mm réz ónozott