WEIDMÜLLER - Csősaru 35mm2 D=10mm hajlított 90fok GT56081 - 7940012488
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozási szög - 90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Névleges keresztmetszet - 35 mm2
Anyag - réz
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248805242
Sonepar cikkszám
GT56081
Gyártói cikkszám
7940012488
Gyártói típuskód
13322
Csatlakozási szög:
90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Névleges keresztmetszet:
35 mm2
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 41A TS35 sínre csav bek zöld