Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 35mm2 D=8,4mm réz ónozott SN012440 - 1496550000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 35mm2 D=8,4mm réz ónozott SN012440

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118305913

Sonepar cikkszám

SN012440

Gyártói cikkszám

1496550000

Gyártói típuskód

KRN-M8/-35

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 35mm2 D=8,4mm réz ónozott