Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 45 fok 10mm2 D=6mm réz ónozott SN129007 - 1496820000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 45 fok 10mm2 D=6mm réz ónozott SN129007

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozási szög - 45°

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118306286

Sonepar cikkszám

SN129007

Gyártói cikkszám

1496820000

Gyártói típuskód

KWN-M6/-10 45

Csatlakozási szög:

45°

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

5

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Felület:

egyéb

Csősaru 45 fok 10mm2 D=6mm réz ónozott